{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 1.000 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 300 mm | |
Anchura | 920 mm | |
Profundidad | 1.300 mm | |
Altura útil | 35 mm | |
Anchura útil | 830 mm | |
Profundidad útil | 1.200 mm | |
Altura de montaje estante extraíble | 300 mm | |
Longitud de extensión estante | 70 % | |
para anchura útil del módulo de estante | 920 mm | |
Capacidad de carga estante extraíble | 1.000 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para cargas pesadas | |
Tipo de producto | Estante extraíble |
Número de artículo | 993101 70 | |
EAN / GTIN | 4062406097486 | |
Número del fabricante | 993101 70 |