Llave de vaso destornillador TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 138 mm

Número de artículo: 992SLG-T55
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992SLG-T55
EAN / GTIN 4000896047642
Número del fabricante 992SLG-T55
Número L L60140 719

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Unión roscada de la culata (tornillos TORX® interiores)
  • Modelo extra largo
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T55
  • Dimensiones / longitud: 138 mm
  • Longitud l1: 102 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra