• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso destornillador TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 105 mm

Número de artículo: 992LG-T70
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992LG-T70
EAN / GTIN 4000896047611
Número del fabricante 992LG-T70

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Unión roscada de la culata (tornillos TORX® interiores)
  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T70
  • Dimensiones / longitud: 105 mm
  • Longitud l1: 67 mm
  • Peso neto (kg): 0.2 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL