Desenrollador de tambores 800

Número de artículo: 992900 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress TROMBOI 800
Altura 140 mm
Anchura 700 mm
Profundidad 700 mm
⌀ tambor 400 mm - 1.000 mm
anchura máxima del tambor 580 mm
peso máximo del tambor 500 kg
Peso 21 kg
Tipo de producto Desenrollador de tambores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992900 800
EAN / GTIN 2050002064447
Número del fabricante 85100009

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de desenrollado de tambor compacto con rampa enrollable para prolongadores de cables con base múltiple de madera, acero o plástico. Desenrollado ligero y sin torsión de las bobinas de cables. Rodillos de transporte con rodamientos de bolas de alta calidad, ajustables. Solo apto para uso en interiores.
Con 2 rodillos de guía laterales provistos de rodamientos de bolas.

Lacado:

Galvanizado

Nota:

Los pesos en tambor solo son válidos para el proceso de desenrollado no continuo con tambores que no estén dañados.