Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería ampliación de gran envergadura, Profundidad 400 mm, Altura / ancho de balda: 2967/1994mm

Número de artículo: 992201 2967/1994

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Grosor estante: 40
  • Regulación de la altura en el intervalo: 53
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 400 kg
Grosor estante 40 mm
Regulación de la altura en el intervalo 53 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 2.967 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 2.025 mm
Anchura estante 1.994 mm
Profundidad de estante 400 mm
Número de estantes 10
Número niveles de almacenamiento 5
Carga por estante 400 kg
Intervalo de empleo Estantería de gran envergadura
Tipo de producto Estantería de gran envergadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992201 2967/1994
Número del fabricante 6670743

Descripción

Ejecución:

Bastidor de estantería de acero galvanizado de alta resistencia, laminado en frío, con tensores horizontales. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 53 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. Los pisos de almacenamiento están compuestos de estantes individuales segmentados.
Carga máxima por estante: 400 kg.
Carga por módulo:
con altura 1960 mm 1600 kg (con una anchura de 1994 mm), o 1250 kg (con una anchura de 2570 mm);
con una altura de 2967 mm 2000 kg (con una anchura de 1994 mm), o 1800 kg (con una anchura de 2570 mm).
Requisito para carga por módulo máx.:
Altura máxima del piso de almacenamiento inferior 200 mm, altura máxima de compartimento 600 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:
Estantería básica: Ancho + 62 mm
estantería anexa: Ancho + 31 mm

Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas con cargas ligeras y medianas. Recorridos de reunión y preparación cortos gracias a posibilidad de utilización por ambos lados.

Volumen de suministro:

10 travesaños longitudinales y 10 estantes cada uno.

Nota:

  • Las mordazas de sujeción no están incluidas en el volumen de suministro.
  • Las estanterías de gran envergadura WR 3000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 991930991967, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra