{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 850 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 2.065 mm | |
Cantidad de compartimentos | 6 | |
adecuado para formato de chapa | 2000×1000 mm | |
Capacidad de carga por compartimiento | 1.500 kg | |
Peso | 230 kg | |
Tipo de producto | Estantería para tableros |
Número de artículo | 992104 20 | |
EAN / GTIN | 4251305418359 | |
Número del fabricante | 100802161 |