{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 880 mm | |
Anchura | 1.560 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Cantidad de compartimentos | 5 | |
Profundidad útil compartimiento | 65,6 mm | |
Número altura de estribo 400 mm | 3 | |
Número altura de estribo 800 mm | 3 | |
Anchura del estribo | 1.485 mm | |
⌀ rodillo portante | 60 mm | |
Capacidad de carga por compartimiento | 200 kg | |
Tipo de producto | Estantería para tableros |
Número de artículo | 992101 5 | |
EAN / GTIN | 4062406095802 | |
Número del fabricante | 992101 5 |