{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg | |
Grosor estante | 30 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 53 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2.490 mm | |
Anchura | 994 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1.056 mm | |
Número de estantes | 6 | |
Capacidad de carga estante | 200 kg | |
Carga del panel máxima | 1.200 kg | |
Acceso al estante | de un lado | |
Montaje encajable | sí | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 991936 2490/994 | |
Número del fabricante | 6671467 |