Brazo voladizo por separado 500 mm

Número de artículo: 991720 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
  • Brazo saliente, capacidad de carga: 400

Detalles de producto

Datos técnicos

Brazo saliente, capacidad de carga 400 kg
Profundidad 500 mm
Dispositivo contra caída altura 50 mm
Capacidad de carga 400 kg
Tipo perfil IPE
Modelo dispositivo contra caída de altura unido por soldadura
Tipo de producto Brazo voladizo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991720 500
EAN / GTIN 2050001760722

Descripción

Ejecución:

Brazos salientes atornillados perfil IPE con seguro contra caída por rodadura unido por soldadura (altura 50 mm).

Idóneo para:

Estantería con brazos salientes n.º 991711991718.

Lacado:

RAL 2004, naranja puro, barnizado.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra