{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Brazo saliente, capacidad de carga | 400 kg | |
Estantería con brazos salientes, altura | 2.500 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 100 mm | |
Ejecución de montaje | Brazos voladizos atornillados | |
Brazo saliente, profundidad | 400-600 mm | |
Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
Altura de la estantería | 2.500 mm | |
Ancho de estantería | 2.500 mm | |
Profundidad de ambos lados | 400 mm | |
Medida eje = anchura de compartimento | 1.250 mm | |
Medida construcción | 2.564 mm | |
Número de soportes de estantería | 3 | |
Número de módulos de estantería | 2 | |
Número de niveles | 10 | |
Número de brazos salientes por ambos lados | 24 | |
Capacidad de carga por brazo soporte | 400 kg | |
Capacidad de carga por soporte incluido piso base | 4.000 kg | |
Tipo de producto | Estantería de brazo voladizo |
Número de artículo | 991716 2500 | |
EAN / GTIN | 2050001760579 |