Estantería de brazo voladizo, por un lado 1250 mm

Número de artículo: 991711 1250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de estantería (mm) precio unitario incly. IVA
  • Brazo saliente, capacidad de carga: 400
  • Estantería con brazos salientes, altura: 2.500
  • Regulación de la altura en el intervalo: 100
  • Ejecución de montaje: Brazos voladizos atornillados
  • Brazo saliente, profundidad: 400-600

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Brazo saliente, capacidad de carga 400 kg
Estantería con brazos salientes, altura 2.500 mm
Regulación de la altura en el intervalo 100 mm
Ejecución de montaje Brazos voladizos atornillados
Brazo saliente, profundidad 400-600 mm
Selección del color RAL 5010, 2004
Altura de la estantería 2.500 mm
Ancho de estantería 1.250 mm
Profundidad de un lado 400 mm
Medida eje = anchura de compartimento 1.250 mm
Medida construcción 1.314 mm
Número de soportes de estantería 2
Número de módulos de estantería 1
Número de niveles 5
Número de brazos salientes por un lado 8
Capacidad de carga por brazo soporte 400 kg
Capacidad de carga por soporte incluido piso base 2.000 kg
Tipo de producto Estantería de brazo voladizo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991711 1250
EAN / GTIN 2050001760418

Descripción

Ejecución:

Soportes perfiles IPE IPE 120 laminados en caliente. Brazos voladizos perfil IPE atornillado. Seguro contra caída por rodadura, soldado. Brazos voladizos para seguro contra caída por rodadura encajable a petición.

Descripción:

Medidas de construcción:
Número de módulos x distancia entre centros de soportes + 1 ancho de soporte (64 mm).
Profundidad total = profundidad nominal + 120 mm para soportes o pie de soporte (aplicable para estanterías de un lado y por los dos lados).

Volumen de suministro:

Todas las estanterías incluyen elementos de unión horizontal y tirantes en cruz, así como fijaciones de carga pesada para el anclaje al suelo.
Estantería de acceso por un lado (estantería básica): 2 soportes de un lado con 1 piso de base y 4 brazos voladizos (= 5 pisos de almacenamiento) cada uno.

Lacado:

Soporte RAL 5010 azul de genciana, brazos voladizos RAL 2004 naranja.

Nota:

  • Otras medidas suministrables de forma estándar: Alturas 2000 / 3000 / 3500 mm. Profundidad 750 mm. Anchos 750 / 1000 mm.
  • Estanterías con brazos salientes con dimensiones y resistencias diferentes a petición.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra