Parrilla de enrejado insertada 1100/50

Número de artículo: 991454 1100/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Adecuado para profundidad estantería 1.100 mm
Adecuada para longitud de larguero 2.700 mm
Adecuada para profundidad de larguero 50 mm
Capacidad de carga 3.000 kg
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo de producto Parrilla de enrejado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Número del fabricante 46714

Descripción

Ejecución:

Rejillas galvanizadas para encajar a ras de larguero. Abertura de malla 60 × 40 mm. Consistente en 3 rejillas para la longitud de larguero 2700 mm.

Aplicación:

Para el almacenamiento de piezas sueltas y el aseguramiento de zonas de paso y corredores.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra