Paneles de acero, Tipo: 1100/B

Número de artículo: 991390 1100/B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Material galvanizada
Tipo 1100/B
Altura panel 40 mm
Anchura panel 300 mm
Panel grosor 1,5 mm
Adecuado para profundidad estantería 1.100 mm
Capacidad de carga 320 kg
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo de producto Panel del estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991390 1100/B
EAN / GTIN 4004514226716
Número del fabricante 16156

Descripción

Ejecución:

Paneles de acero adecuados para todos los tipos de larguero, para apoyar en los largueros. Apoyo seguro mediante sujeción por el contorno por encima de los largueros en la parte frontal.

Especificación:

Para el ancho de compartimento 2700 mm se necesitan, p. ej. 9 paneles (9 × 300 mm).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra