Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de largueros EGN Duo 150×50×1,5 2700 mm

Número de artículo: 991363 2700

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de larguero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de los largueros 150 mm
Longitud de larguero 2.700 mm
Capacidad de carga por pareja de largueros 3.750 kg
Intervalo de empleo Estantería
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991363 2700
Número del fabricante 46423-2

Descripción

Ejecución:

Perfiles huecos conformados en frío, con enganches soldados. Cada enganche tiene hasta 5 ganchos estables para la distribución óptima de la carga en los soportes de estantería de palés.

Idóneo para:

Estanterías para palés a partir del año de fabricación 08/2018 hasta 05/2022.

Volumen de suministro:

2 unidades de larguero para enganchar en bastidores soporte, incluyendo 2 pasadores de seguridad cada uno.

Lacado:

Similar a RAL 2004, naranja puro, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Otros largueros de 2700 mm long. en n.º 991337, 991341, 991345 en el catálogo principal volumen 3.
Para estanterías hasta año de fabricación 05/2022, los largueros solo se pueden utilizarse en caso de daños. En caso de modificación de la estantería, p. ej. incorporación de niveles de alojamientos adicionales, se debe realizar un nuevo cálculo según la norma DIN 15512:2020.