Par de largueros LNS-Duo 110×50 2700 mm

Número de artículo: 991342 2700
Establecer precio 2 Unidad (69,12 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de larguero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de los largueros 110 mm
Longitud de larguero 2.700 mm
Capacidad de carga por pareja de largueros 2.460 kg
Intervalo de empleo Estantería
Tipo larguero LNS-DUO 110×50
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991342 2700
EAN / GTIN 4058255037414
Número del fabricante 46421-2

Descripción

Ejecución:

Perfiles en forma de caja, conformados en frío, con enganches soldados. Cada enganche lleva hasta 5 ganchos estables, de forma que la carga se distribuye óptimamente en el soporte de la estantería de palés. Carga por estante hasta 3060 kg por par de largueros.

Volumen de suministro:

2 unidades de larguero para enganchar en bastidores soporte, incluyendo 2 pasadores de seguridad cada uno.

Lacado:

RAL 2004, naranja puro, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los largueros nuevos con una profundidad de 50 mm solo se pueden combinar por pares con largueros antiguos con una profundidad de 40 mm.