Par de largueros LNS-Duo 100×50 2700 mm

Número de artículo: 991338 2700
Establecer precio 2 Unidad (75,23 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de larguero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de los largueros 100 mm
    Longitud de larguero 2.700 mm
    Capacidad de carga por pareja de largueros 1.545 kg
    Intervalo de empleo Estantería
    Tipo larguero LNS-DUO 100×50
    Tipo de producto Larguero / travesaño

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 991338 2700
    EAN / GTIN 4058255037407
    Número del fabricante 46420-2

    Descripción

    Ejecución:

    Perfiles en forma de caja, conformados en frío, con enganches soldados. Cada enganche lleva hasta 5 ganchos estables, de forma que la carga se distribuye óptimamente en el soporte de la estantería de palés. Carga por estante hasta 3060 kg por par de largueros.

    Volumen de suministro:

    2 unidades de larguero para enganchar en bastidores soporte, incluyendo 2 pasadores de seguridad cada uno.

    Lacado:

    RAL 2004, naranja puro, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los largueros nuevos con una profundidad de 50 mm solo se pueden combinar por pares con largueros antiguos con una profundidad de 40 mm.