Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Hay una alternativa para este artículo

Par de largueros LNS 100 × 50 2700 mm

Número de artículo: 991337 2700

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de larguero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de los largueros 100 mm
Longitud de larguero 2.700 mm
Capacidad de carga por pareja de largueros 1.840 kg
Intervalo de empleo Estantería
Tipo larguero LNS 100×50
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991337 2700
Número del fabricante 46420-2

Descripción

Ejecución:

Perfiles en forma de caja, conformados en frío, con enganches soldados. Cada enganche tiene 5 ganchos estables para la distribución óptima de la carga en los soportes de estantería de palés. Capacidad de carga por estante hasta 3250 kg por par de largueros.

Volumen de suministro:

2 unidades de larguero para enganchar en bastidores soporte, incluyendo 2 pasadores de seguridad cada uno.

Lacado:

Similar a RAL 2004, naranja puro, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los largueros nuevos con una profundidad de 50 mm solo se pueden combinar por pares con largueros antiguos con una profundidad de 40 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra