Bastidor modelo S625-A18 4000 mm

Número de artículo: 991323 4000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 4.000 mm
Profundidad 1.100 mm
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo perfil de bastidor S625-A18
Tipo de producto Bastidor vertical

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991323 4000
EAN / GTIN 4004514287496
Número del fabricante 16364-N

Descripción

Ejecución:

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. El suministro incluye 4 fijaciones al suelo y 2 chapas niveladoras de 2 mm por bastidor.

Descripción:

Medidas de construcción:
Longitud total de la estantería:
Para bastidores soporte S625-A18-U: longitud nominal + número de soportes × 110 mm.

Idóneo para:

Estanterías para palés a partir del año de fabricación 08/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico con recubrimiento de polvo.

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
Para estanterías hasta año de fabricación 05/2022, los largueros solo se pueden utilizarse en caso de daños. En caso de modificación de la estantería, p. ej. incorporación de niveles de alojamientos adicionales, se debe realizar un nuevo cálculo según la norma DIN EN 15512:2020.