Ejecución:
Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. El suministro incluye 4 fijaciones al suelo y 2 chapas niveladoras de 2 mm por bastidor.
Descripción:
Medidas de construcción:
Longitud total de la estantería:
Para bastidores soporte S610-M18-U: longitud nominal + número de soportes × 86 mm.
Idóneo para:
Estanterías para palés a partir del año de fabricación 08/2018.
Lacado:
Similar a RAL 5017 azul tráfico con recubrimiento de polvo.
Nota:
La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
Para estanterías hasta año de fabricación 05/2022, los largueros solo se pueden utilizarse en caso de daños. En caso de modificación de la estantería, p. ej. incorporación de niveles de alojamientos adicionales, se debe realizar un nuevo cálculo según la norma DIN EN 15512:2020.