• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piso de almacenamiento de panel de acero 600 mm

Número de artículo: 991020 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 1.785 mm
Profundidad 600 mm
Anchura nivel de almacenamiento 1.785 mm
Profundidad nivel de almacenamiento 600 mm
Anchura panel 300 mm
Panel grosor 1,25 mm
Adecuado para profundidad estantería 600 mm
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991020 600
EAN / GTIN 4004514226303
Número del fabricante 19583

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.