Descripción:
Aplicación:Para uniones atornilladas en turismos y vehículos industriales con perfil XZN
p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores, amortiguadores y rueda del árbol de levasSistema de frenos, rueda motriz del árbol de levas y pinza de freno trasera
p. ej.
VW T5 año de fabr. 2004 → 2,5 TDI código de motor: AXD, BNZ, Touareg año de fabr. 2003 → código de motor: BAC, BPE y Phaeton,
disco volante Atego.
- Opcionalmente accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 1⁄2″ o
Hexágono exterior 24 mm - Modelo largo
- Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
- Superficie: fosfatada, engrasada
- Código de motor, diésel:
AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE - Made In Germany
- Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
- Salida: Perfil con estriado interior XZN
- Ancho de llave: ∙ M16
- Dimensiones / longitud: 75 mm
- Longitud l1: 40.6 mm
- Peso neto (kg): 0.14 kg
- Para el uso con máquinas