Llave de vaso destornillador de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 75 mm

Número de artículo: 990S-14LG
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990S-14LG
EAN / GTIN 4000896161003
Número del fabricante 990S-14LG
Número L L60140 3339

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para uniones atornilladas en turismos y vehículos industriales con perfil XZN
p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores, amortiguadores y rueda del árbol de levasUnión atornillada de sujetapinzas de freno en la parte trasera y unión atornillada de amortiguadores en la parte delantera de VW Passat 3C
disco volante MB 541-542-904
Como contraapoyo de los amortiguadores en VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 tipo 8P, TT, SEAT León
  • Opcionalmente accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″ o
    Hexágono exterior 24 mm
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M14
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Longitud l1: 39.7 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra