Estantería ampliación de gran envergadura, Profundidad 800 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2000/2500mm

Número de artículo: 990995 2000/2500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grosor de plaquita: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Selección del color RAL 5010, 2004
Altura 2.000 mm
Anchura 2.557 mm
Profundidad 800 mm
Altura de la estantería 2.000 mm
Ancho de estantería 2.500 mm
Profundidad de estantería 800 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 2.557 mm
Anchura estante 2.500 mm
Profundidad de estante 800 mm
Número niveles de almacenamiento tablero de viruta 3
Carga por estante 1.050 kg
Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
Montaje estantería Estantería de ampliación
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de gran envergadura

Identificación y clasificación

Número de artículo 990995 2000/2500
EAN / GTIN 4004514225269
Número del fabricante 19516
Fabricante Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Entramado galvanizado. Se puede elegir con paneles de acero galvanizado o tableros de viruta de 25 mm. Diferentes tipos de largueros según la carga por estante necesaria (altura de travesaños 55 − 85 mm). Montaje rápido por simple encaje de los largueros tipo Z. Carga por estante máximo 1050 kg, carga por módulo máximo 3500 kg.

Descripción:

Medidas de construcción: Long. nominal + n.º de soportes × 57 mm.

Aplicación:

Almacenamiento mercancías voluminosas y pesadas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados.

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 1200 mm, pero solo con una carga por módulo de máx. 2600 kg. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra