Estantería básica de gran envergadura 2000/2140 mm

Número de artículo: 990960 2000/2140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor estante 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Selección del color RAL 5010, 2004
Altura 2.000 mm
Anchura 2.554 mm
Profundidad 800 mm
Altura de la estantería 2.000 mm
Ancho de estantería 2.140 mm
Profundidad de estantería 800 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 2.254 mm
Anchura estante 2.140 mm
Profundidad de estante 800 mm
Número niveles de almacenamiento paneles de acero 3
Carga por estante 950 kg
Material niveles de almacenamiento Paneles de acero
Montaje estantería Estantería básica
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de gran envergadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990960 2000/2140
EAN / GTIN 4004514225795
Número del fabricante 19593

Descripción

Ejecución:

Entramado galvanizado. Se puede elegir con paneles de acero galvanizado o tableros de viruta de 25 mm. Diferentes tipos de largueros según la carga por estante necesaria (altura de travesaños 55 − 85 mm). Montaje rápido por simple encaje de los largueros tipo Z. Carga por estante máximo 1050 kg, carga por módulo máximo 3500 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:Longit. nominal + n.º de soportes × 57 mm.

Aplicación:

Almacenamiento mercancías voluminosas y pesadas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados.

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 1200 mm, pero solo con una carga por módulo de máx. 2600 kg. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra