Estantería ampliación de gran envergadura 2500/2500 mm

Número de artículo: 990955 2500/2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor estante 25 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Ejecución de montaje Estantería encajable
    Selección del color RAL 5010, 2004
    Altura 2.500 mm
    Anchura 2.557 mm
    Profundidad 600 mm
    Altura de la estantería 2.500 mm
    Ancho de estantería 2.500 mm
    Profundidad de estantería 600 mm
    Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 2.557 mm
    Anchura estante 2.500 mm
    Profundidad de estante 600 mm
    Número niveles de almacenamiento paneles de acero 4
    Carga por estante 820 kg
    Material niveles de almacenamiento Paneles de acero
    Montaje estantería Estantería de ampliación
    Montaje por el cliente
    Tipo de producto Estantería de gran envergadura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990955 2500/2500
    EAN / GTIN 4004514226051
    Número del fabricante 19617

    Descripción

    Ejecución:

    Entramado galvanizado. Se puede elegir con paneles de acero galvanizado o tableros de viruta de 25 mm. Diferentes tipos de largueros según la carga por estante necesaria (altura de travesaños 55 − 85 mm). Montaje rápido por simple encaje de los largueros tipo Z. Carga por estante máximo 1050 kg, carga por módulo máximo 3500 kg.

    Descripción:

    Medidas de construcción: Long. nominal + n.º de soportes × 57 mm.

    Aplicación:

    Almacenamiento mercancías voluminosas y pesadas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados.

    Lacado:

    Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 1200 mm, pero solo con una carga por módulo de máx. 2600 kg. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.
    • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
    • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra