{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 2.254 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Altura de la estantería | 2.000 mm | |
Ancho de estantería | 2.140 mm | |
Profundidad de estantería | 600 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 2.254 mm | |
Anchura estante | 2.140 mm | |
Profundidad de estante | 600 mm | |
Número niveles de almacenamiento paneles de acero | 3 | |
Carga por estante | 950 kg | |
Material niveles de almacenamiento | Paneles de acero | |
Montaje estantería | Estantería básica | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 990950 2000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514225764 | |
Número del fabricante | 19584 |