Pisos de almacenamiento de tableros de viruta 621 mm

Número de artículo: 990900 621
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor de plaquita: 16

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 16 mm
Anchura 2.146 mm
Profundidad 621 mm
Espesor 16 mm
Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de fijación estante Perforación llave
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990900 621
EAN / GTIN 4004514225054
Número del fabricante 18351-N

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop