Estantería básica de gran envergadura 2438/2450 mm

Número de artículo: 990870 2438/2450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor de plaquita: 16
  • Regulación de la altura en el intervalo: 38
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 16 mm
Regulación de la altura en el intervalo 38 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Selección del color RAL 5010, 2004
Altura 2.438 mm
Anchura 2.450 mm
Profundidad 773 mm
Altura de la estantería 2.438 mm
Ancho de estantería 2.450 mm
Profundidad de estantería 773 mm
Anchura estante = medida deconstrucción 2.450 mm
Anchura estante 2.450 mm
Profundidad de estante 773 mm
Número niveles de almacenamiento tablero de viruta 4
Carga por estante 500 kg
Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
Montaje estantería Estantería básica
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de gran envergadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990870 2438/2450
EAN / GTIN 4004514224781
Número del fabricante 18297-N

Descripción

Ejecución:

Con tableros de viruta de 16 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 38 mm. Montaje rápido totalmente encajable, sin tornillos, mediante perforación regular de los perfiles. Carga máxima por estante: hasta 720 kg, carga máxima por compartimento: hasta 3200 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Medida nominal = media exterior mm
Profundidad de bastidor total: Medida nominal = media exterior mm

Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados. Manejo y montaje especialmente sencillos.

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Entrega solamente posible como estantería básica, no hay estantería de ampliación. En caso necesario se pueden unir firmemente 2 o más estanterías básicas por medio de elementos de unión (incluidos en el volumen de suministro) para formar una hilera de estantería.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 100 mm. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra