Pisos de almacenamiento de tableros de viruta 600 mm

Número de artículo: 990825 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 19

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
Grosor de plaquita 19 mm
Anchura 2.500 mm
Profundidad 600 mm
Espesor 19 mm
Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de fijación estante Perforación llave
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990825 600
EAN / GTIN 4004514202222
Número del fabricante 15837

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra