{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 400 kg | |
Grosor estante | 40 mm | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 2.500 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Modelo estante | balda montada fija; balda recta | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 990805 400 | |
EAN / GTIN | 4004514202048 | |
Número del fabricante | 15830 |