Estantería ampliación de gran envergadura 3000/2250 mm

Número de artículo: 990755 3000/2250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 19
  • Altura de los largueros: 65
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
Grosor de plaquita 19 mm
Altura de los largueros 65 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 3.000 mm
Anchura 2.256 mm
Profundidad 537 mm
Altura de la estantería 3.000 mm
Ancho de estantería 2.250 mm
Profundidad de estantería 500 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 2.256 mm
Anchura estante 2.250 mm
Profundidad de estante 500 mm
Número niveles de almacenamiento 5
Carga por estante 400 kg
Carga del panel máxima 1.800 kg
Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
Montaje estantería Estantería de ampliación
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de gran envergadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990755 3000/2250
EAN / GTIN 4004514215697
Número del fabricante 15773

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T galvanizados. Con baldas de tableros de viruta de 19 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. Carga máxima por estante: 400 kg. Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1200 kg, con altura de 2500 mm 1600 kg, con altura de 3000 mm 2000 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal + 6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 37 mm
Altura de los largueros: 65 mm

Nota:

  • Según la anchura de compartimento, los estantes se montan segmentados. Segmentos: 750 mm y 1000 mm.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro. Fijación al suelo adecuada n.° 990854.
  • Las estanterías de gran envergadura WS 2000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 990500990554, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm. La carga admisible por módulo se debe reducir con el porcentaje de esta balda.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra