Estantería ampliación de gran envergadura 2500/1500 mm

Número de artículo: 990705 2500/1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Grosor estante: 40
  • Altura de los largueros: 65
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 400 kg
    Grosor estante 40 mm
    Altura de los largueros 65 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Ejecución de montaje Estantería encajable
    Material galvanizado
    Altura 2.500 mm
    Anchura 1.506 mm
    Profundidad 437 mm
    Altura de la estantería 2.500 mm
    Ancho de estantería 1.500 mm
    Profundidad de estantería 400 mm
    Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1.506 mm
    Anchura estante 1.500 mm
    Profundidad de estante 400 mm
    Número niveles de almacenamiento 4
    Carga por estante 400 kg
    Carga del panel máxima 1.600 kg
    Material niveles de almacenamiento Chapa de acero, galvanizada
    Montaje estantería Estantería de ampliación
    Montaje por el cliente
    Tipo de producto Estantería de gran envergadura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990705 2500/1500
    EAN / GTIN 4004514215147
    Número del fabricante 15581

    Descripción

    Ejecución:

    Bastidores perfilados en T galvanizados. Con baldas de chapa de acero galvanizada MULTIplus 250. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. Carga máxima por estante: 400 kg. Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1200 kg, con altura de 2500 mm 1600 kg, con altura de 3000 mm 2000 kg.

    Descripción:

    Medidas de construcción:
    estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
    Estantería de ampliación: Longitud nominal + 6 mm
    Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm
    Altura de los largueros: 65 mm

    Aplicación:

    Almacenamiento de mercancías voluminosas. Recorridos de reunión y preparación cortos gracias a posibilidad de utilización por ambos lados.

    Nota:

    • Según la anchura de compartimento, los estantes se montan segmentados. Segmentos: 750 mm y 1000 mm.
    • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro. Fijación al suelo adecuada n.° 990854.
    • Las estanterías de gran envergadura WS 2000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 990500990554, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.
    • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm. La carga admisible por módulo se debe reducir con el porcentaje de esta balda.
    • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra