Pared posterior de chapa maciza 2000 mm

Número de artículo: 990635 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material galvanizado
    Altura 2.000 mm
    Anchura 1.300 mm
    Montaje posible como pared intermedia no
    Adecuado para anchura de estantería 1.300 mm
    Adecuado para anchura de panel de estantería 1.300 mm
    Intervalo de empleo Estantería de baldas
    Montaje panel posterior de dos piezas
    Material de montaje incluido en el suministro
    Montaje por el cliente
    Tipo de producto Panel posterior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990635 2000
    EAN / GTIN 4004514298690
    Número del fabricante 12548-2000

    Descripción

    Ejecución:

    Chapa de acero galvanizada, refuerzo de la pared posterior por acanaladura.
    Consistente en 2 paneles posteriores de 1000 mm de altura.

    Idóneo para:

    Estanterías con estantes n.º 990500990554.

    Volumen de suministro:

    Incluye grapas de pared posterior para la fijación.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra