Pared posterior de chapa maciza, Ancho 1000 mm, Altura: 2500mm

Número de artículo: 990634 2500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Altura 2.500 mm
Anchura 1.000 mm
Montaje posible como pared intermedia no
Adecuado para anchura de estantería 1.000 mm
Adecuado para anchura de panel de estantería 1.000 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Montaje panel posterior de dos piezas
Material de montaje incluido en el suministro
Montaje por el cliente
Tipo de producto Panel posterior

Identificación y clasificación

Número de artículo 990634 2500
EAN / GTIN 4004514249388
Número del fabricante 12543-2500
Fabricante Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero galvanizada, refuerzo de la pared posterior por acanaladura.
Consistente en 2 paneles posteriores de 1000 mm y 1 de 500 mm de altura.

Idóneo para:

Estanterías con estantes n.º 990500990554.

Volumen de suministro:

Incluye grapas de pared posterior para la fijación.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra