{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Altura | 3.000 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Montaje posible como pared intermedia | no | |
Suministro | 3×1050 mm altura | |
Adecuado para estantería con estantes encajables | sí | |
Adecuado para estantería con estantes inclinados | sí | |
Adecuado para altura estantería | 3.000 mm | |
Adecuado para profundidad estantería | 600 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Pared lateral montaje | de tres piezas | |
Material de montaje incluido en el suministro | sí | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Pared lateral |
Número de artículo | 990624 600 | |
EAN / GTIN | 4004514249357 | |
Número del fabricante | 22740-3 | |
Fabricante | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |