• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pared lateral de chapa maciza 400 mm

Número de artículo: 990620 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Altura 2.000 mm
Anchura 400 mm
Montaje posible como pared intermedia no
Suministro 2×1050 mm altura
Adecuado para estantería con estantes encajables
Adecuado para estantería con estantes inclinados
Adecuado para altura estantería 2.000 mm
Adecuado para profundidad estantería 400 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Pared lateral montaje de dos piezas
Material de montaje incluido en el suministro
Montaje por el cliente
Tipo de producto Pared lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990620 400
EAN / GTIN 4004514249258
Número del fabricante 22738-2

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero galvanizada, las paredes laterales se sobreponen a los rebordes.
Consistente en 2× paredes laterales de 1050 mm de altura.

Idóneo para:

Estanterías con estantes n.º 990500990554, así como estanterías de estantes inclinados n.º 990600 − 990606.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos / tuercas para la fijación.