{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg | |
Grosor estante | 25 mm | |
Material | galvanizado | |
Atributo del nombre de producto | Ancho 1300 mm | |
Anchura | 1.300 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería de estantes inclinados | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 990612 800 | |
EAN / GTIN | 4058255012770 |