Estante inclinado, galvanizado, 1000 mm de anchura compartimento 500 mm

Número de artículo: 990610 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
    Grosor estante 25 mm
    Material galvanizado
    Atributo del nombre de producto Ancho 1000 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 500 mm
    Intervalo de empleo Estantería de estantes inclinados
    Modelo estante balda montada fija; balda ranurada; Balda con reborde contra caída por rodadura
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990610 500
    EAN / GTIN 4004514249234
    Número del fabricante 13640-Z

    Descripción

    Ejecución:

    Las guías de separación horizontales se pueden ajustar a intervalos de 50 mm. El riel longitudinal delantero está elevado 15 mm evitando así que la mercancía se caiga.

    Volumen de suministro:

    Cada uno incluye 5 guías de separación, 2 cerrojos longitudinales y 2 guías laterales.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra