{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg | |
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 1.060 mm | |
Profundidad | 636 mm | |
Altura de la estantería | 2.000 mm | |
Ancho de estantería | 1.000 mm | |
Profundidad de estantería | 600 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1.060 mm | |
Número de estantes | 7 | |
Carga del panel máxima | 1.300 kg | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de estantes inclinados |
Número de artículo | 990600 600 | |
EAN / GTIN | 4004514249203 | |
Número del fabricante | 13660 |