Estantería de oficina estantería básica 2000/1000 mm

Número de artículo: 990595 2000/1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor estante 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 600 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1.060 mm
Número de estantes 6
Tipo de producto Estantería para archivadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990595 2000/1000
EAN / GTIN 4004514220080
Número del fabricante 17743

Descripción

Ejecución:

Frontales de bastidor de perfil en T y baldas sin taladrar.
Refuerzo con riel longitudinal. El tope central evita los deslizamientos de carpetas o documentos. La balda superior no tiene tope central.
Capacidad de carga máxima: 150 kg por balda.
Fondo de la estantería 600 mm: Utilizable por los dos lados. Tiene capacidad para un máximo de 192 carpetas por vano con una altura de 2300 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm
Longitud de pandeo: máx. 600 mm

Nota:

  • Los estantes con una relación altura/profundidad superior a 4:1 deben estar asegurados contra el vuelco.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra