{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2.300 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1.006 mm | |
Número de estantes | 7 | |
Tipo de producto | Estantería para archivadores |
Número de artículo | 990591 2300/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514219961 | |
Número del fabricante | 17716 |