• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chapas separadoras fijas, galvanizadas 410X800 mm

Número de artículo: 990583 410X800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 400 mm
Profundidad 800 mm
Altura interior 410 mm
Tipo de producto Divisor de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990583 410X800
EAN / GTIN 4004514239068
Número del fabricante 12398-40

Descripción

Ejecución:

Inserción sencilla de la chapa separadora en los taladros del sistema de la balda.

Aplicación:

Subdivisión de las baldas para el almacenamiento óptimo de piezas pequeñas.

Idóneo para:

Estanterías de baldas n.° 990540990554, estante n.° 990582.
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
    Altura × Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra