Estante, galvanizado 750X800 mm

Número de artículo: 990582 750X800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 250
  • Grosor estante: 40
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 250 kg
Grosor estante 40 mm
Material galvanizado
Anchura 750 mm
Profundidad 800 mm
Espesor 40 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Modelo estante balda montada fija; balda recta; balda ranurada
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990582 750X800
EAN / GTIN 4004514237996
Número del fabricante 17308-B

Descripción

Volumen de suministro:

Incluye 4 soportes para estantes.