{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 250 kg | |
Grosor estante | 40 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura de la estantería | 2.500 mm | |
Profundidad de estantería | 500 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1.306 mm | |
Estante Anchura | 1.300 mm | |
Profundidad de estante | 500 mm | |
Número de estantes | 6 | |
Número bastidores perfilados | 1 | |
Carga del panel máxima | 1.800 kg | |
Montaje estantería | Estantería de ampliación | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 990546 2500/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514218049 | |
Número del fabricante | 12956-130 |