Estantería básica con estantes 2500/750 mm

Número de artículo: 990504 2500/750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizada

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
    Grosor estante 25 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Ejecución de montaje Estantería encajable
    Material galvanizada
    Altura 2.500 mm
    Anchura 810 mm
    Profundidad 536 mm
    Altura de la estantería 2.500 mm
    Profundidad de estantería 500 mm
    Medidas de construcción estantería básica Anchura 810 mm
    Estante Anchura 750 mm
    Profundidad de estante 500 mm
    Número de estantes 6
    Número bastidores perfilados 2
    Carga del panel máxima 1.800 kg
    Montaje estantería Estantería básica
    Tipo de producto Estantería de baldas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990504 2500/750
    EAN / GTIN 4004514204868
    Número del fabricante 12751-75

    Descripción

    Ejecución:

    Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una carga máxima por compartimento de 150 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.
    Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

    Descripción:

    Medidas de construcción:
    estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
    Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm
    Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

    Aplicación:

    Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

    Volumen de suministro:

    Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

    Nota:

    • Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.
    • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
    • Anclaje al suelo adecuado n.° 990854.
    • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
    • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.
    • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra