{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg | |
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizada | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 810 mm | |
Profundidad | 436 mm | |
Altura de la estantería | 2.000 mm | |
Profundidad de estantería | 400 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 810 mm | |
Estante Anchura | 750 mm | |
Profundidad de estante | 400 mm | |
Número de estantes | 5 | |
Número bastidores perfilados | 2 | |
Carga del panel máxima | 1.300 kg | |
Montaje estantería | Estantería básica | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 990500 2000/750 | |
EAN / GTIN | 4004514204813 | |
Número del fabricante | 12740-75 |