Estante rinconero, galvanizado con juego de travesaños, adecuado para conexión estantería, profundidad: 400mm

Número de artículo: 990370 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para conexión estantería, profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 120
  • Grosor estante: 38
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 120 kg
Grosor estante 38 mm
Material galvanizado
Espesor 38 mm
Anchura estante 975 mm
Profundidad de estante 975 mm
Estante parte frontal (medida A) 777 mm
Estante profundidad (medida B) 900 mm
Adecuado para conexión estantería, profundidad 400 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Número del fabricante 990370 400

Descripción

Ejecución:

3 travesaños para enganchar en bastidores verticales/montante angular,el estante rinconero galvanizado se coloca sobre los travesaños.

Aplicación:

Para uniones angulares.

Lacado:

Travesaños siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra