Cubeta para carga a granel, Adecuado para profundidad estantería: 400mm

Número de artículo: 990340 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad estantería (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de cubeta delante 110 mm
Altura de cubeta detrás 230 mm
Adecuado para profundidad estantería 400 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Tipo de producto Cubeta para carga a granel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990340 400
EAN / GTIN 4045197516237
Número del fabricante 990340 400

Descripción

Ejecución:

Dos regletas para carga a granel de chapa de acero galvanizado (110 mm de altura por delante, 230 mm de altura por detrás) con franjas ranuradas en la parte interior para el asiento de 4 chapas separadoras para carga a granel.

Idóneo para:

Estante n.º 990320 y estanterías n.º 990201990216.

Lacado:

Separadores lisos siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra