Bastidor vertical 800 mm

Número de artículo: 990271 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura de la estantería 800 mm
    Adaptación estantes de 2 lados
    Tipo de producto Bastidor vertical

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990271 800
    EAN / GTIN 4062406114213
    Número del fabricante 990271 800

    Descripción

    Ejecución:

    Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

    Aplicación:

    Para estanterías básicas y de ampliación n.° 990201990216.

    Lacado:

    Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra