Unión angular con 1 montante angular, Profundidad 400 mm, Altura: 800mm

Número de artículo: 990241 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 120
  • Grosor estante: 38
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 120 kg
Grosor estante 38 mm
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura de la estantería 800 mm
Anchura estante 975 mm
Profundidad de estante 975 mm
Estante parte frontal (medida A) 777 mm
Estante profundidad (medida B) 900 mm
Número de estantes 2
Adecuado para conexión estantería, profundidad 400 mm
Carga del panel máxima 900 kg
La estantería necesita estantes de conexión para el montaje
Solución de esquina como instalación independiente no
Montaje por el cliente
Tipo de producto Unión angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990241 800
EAN / GTIN 4062406113995
Número del fabricante 990241 800

Descripción

Ejecución:

Montante angular estable formado por montantes cuadrangulares (50×25×1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el asiento de travesaños/estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Estantes de chapa galvanizada.

Volumen de suministro:

Montante angular, estantes rinconeros (para el número ver el tamaño correspondiente).
1 soporte angular, 2 estantes de esquina.

Lacado:

Bastidor vertical antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo. Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016.

Nota:

La unión angular solo se puede montar en combinación con 2 estanterías básicas n.° 990201 o n.° 990211.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra